{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Varaosasarja | 279981 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272015 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983046 | |
Valmistajan numero | 272015 25/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 150 mm | 153 mm | 153 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Terän koko | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Varren koko | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Vasen |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |