{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Varaosasarja | 279981 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272015 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983039 | |
Valmistajan numero | 272015 20/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kääntöteränpidin 20/16 mm
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 125 | 128 | 128 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pään pituus L1 | 22 | 30 | 30 |
Terän koko | 16 | 16 | 16 |
Varren koko | 20 | 20 | 20 |
Toimintaleveys L4 | 20 | 20 | 20 |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |