{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Varaosasarja | 279981 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272015 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983022 | |
Valmistajan numero | 272015 16/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kääntöteränpidin 16/16 mm
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 125 | 97 | 97 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pään pituus L1 | 22 | 20 | 20 |
Terän koko | 16 | 16 | 16 |
Varren koko | 16 | 16 | 16 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Vasen |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |