{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 10 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
ISO-koodi pidin | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Toimintaleveys L4 | 12 mm | |
Pään pituus L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
Varaosa | 269981 6 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 265130 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384647 | |
Valmistajan numero | 265130 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren/terän koko: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
136,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
93,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
ISO-koodi pidin | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 |
Pään pituus L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm |
Standardi | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Tehdasnormi |
Varren koko | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |