Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/06mm

Tuote nro.: 260000 10/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 10 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SCSCR/L 1010E06
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Toimintaleveys L4 12 mm
Pään pituus L1 12 mm
Kokonaispituus L 70 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260000 10/06
EAN / GTIN 4045197929136
Valmistajan numero 260000 10/06

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/06mm

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/06mm

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
93,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
136,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
ISO-koodi pidin SCSCR/L 1010E06 SCLCR/L 1010E06 SDHCR/L 1010E07 SDJCR/L 1010E07 SVLCR/L 1010E07 SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Pään pituus L1 12 mm 10 mm 7 mm 13 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Standardi DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 Tehdasnormi DIN ISO 5610
Varren koko 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Käyttötapa Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin