{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SCSCR/L 1616H12 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 20 | |
Aluslevy | 269005 6 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 5 | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260000 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197929174 | |
Valmistajan numero | 260000 16/12 |