Kääntöteränpidin SDJCR 93° kääntöterille DC.. oikea

Tuote nro.: 260308 10/07
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 10 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SDJCR/L 1010E07
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Toimintaleveys L4 12 mm
Pään pituus L1 13 mm
Kokonaispituus L 70 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260308 10/07
EAN / GTIN 4045197655325
Valmistajan numero 260308 10/07
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin