Kääntöteränpidin 16/07 mm

Tuote nro.: 260308 16/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SDJCR/L 1616H11
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 22 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin