Kääntöteränpidinsarja 12 mm

Tuote nro.: 265130 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
ISO-koodi pidin SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Varaosa 269981 1
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265130 12
EAN / GTIN 4045197941770
Valmistajan numero 265130 12