{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
ISO-koodi pidin | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Varaosa | 269981 3 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 265130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941800 | |
Valmistajan numero | 265130 25 |