Teräpää ST/1

Tuote nro.: 264827 ST/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 25 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää PCLNL
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Asetuskulma 95 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Kiinnitysvipu 320612 P01
Kiinnitys-vivunruuvi 320611 P01
Jousisokka 320618 P01
Aluslevy 320610 P01
Kääntöteräjärjestys oikea ja neutraali
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Valmistajan numero 250033 25/12

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.