Teräpää ST/9

Tuote nro.: 264827 ST/9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 25 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SDQCL
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Asetuskulma 107,5 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Kääntöterän ruuvi 320626 S05/07
Kääntöteräjärjestys oikea ja neutraali
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264827 ST/9
EAN / GTIN 2050002059337
Valmistajan numero 260311 25/11

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin