{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | PCLNL | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
Asetuskulma | 95 astetta | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Kiinnitysvipu | 320612 P01 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 320611 P01 | |
Jousisokka | 320618 P01 | |
Aluslevy | 320610 P01 | |
Kääntöteräjärjestys | oikea ja neutraali | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264827 ST/3 | |
EAN / GTIN | 2050001912121 | |
Valmistajan numero | 250033 40/12 |