{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Katkaisu-/erotuskohta | 25 mm | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SCLCL | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. | |
Asetuskulma | 95 astetta | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 32 mm | |
Keskisiirto L3 | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 35 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 320620 S01 | |
Kääntöteräjärjestys | oikea ja neutraali | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264827 ST/6 | |
EAN / GTIN | 2050002059313 | |
Valmistajan numero | 260013 25/12 |