Teräpää ST/4

Tuote nro.: 264827 ST/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 15 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 32 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää PDUNL
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Asetuskulma 93 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Kiinnitysvipu 320612 P05
Kiinnitys-vivunruuvi 320611 P05
Jousisokka 320618 P05
Aluslevy 320610 P05
Kääntöteräjärjestys oikea ja neutraali
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264827 ST/4
EAN / GTIN 2050002059290
Valmistajan numero 250623 32/15

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.