• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

CC.T 060204, Laji: CU7010

Tuote nro.: 260052 CU7010
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,38 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 060204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji CU7010
Lastuava aine Cermet
Pinnoitus pinnoittamaton
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SS
Toleranssi MF
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 210 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 80 m/min - 140 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260052 CU7010
EAN / GTIN 4045197667267
Valmistajan numero 260052 CU7010
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
jatkuva
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin