• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tarkkuuskarasarja ⌀ 9,75−164 mm, Liitäntä: HW63

Tuote nro.: 237541 HW63
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW63
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482
Valmistajan numero 237541 HW63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

⌀-alueelle 9,75 – 164 mm, karapää nro 237546, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa. Laajennettavissa sillalla nro 237560 ⌀ 320 mm:iin saakka.
Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. Poraustuurnat ja kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..0602.

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: Nro 237546 HW63
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus)​: Nro 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nro 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
Nro 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 silta: Nro 237647 ⌀ laajennukseen 86 – 164 mm.
1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06
1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin