Tarkkuuskarasarja ⌀ 9,75−164 mm BT40

Tuote nro.: 237541 BT40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä BT40
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237541 BT40
EAN / GTIN 4045197608505
Valmistajan numero 237541 BT40

Kuvaus

Malli:

⌀-alueelle 9,75 – 164 mm, karapää nro 237546, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa. Laajennettavissa sillalla nro 237560 ⌀ 320 mm:iin saakka.
Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. Poraustuurnat ja kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..0602.

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: Nro 237546 BT40
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus)​: Nro 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nro 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
Nro 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 silta: Nro 237647 ⌀ laajennukseen 86 – 164 mm.
1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06
1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.