Säädettävä sisäsorvauspidin

Tuote nro.: 237642
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopiva kääntöterä CC..0602..
    Pituus L 85 mm
    Pituus 1 115 mm
    ⌀-alue 47,75 mm - 88,1 mm
    Tuotetyyppi Karatyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 237642
    EAN / GTIN 4045197581495
    Valmistajan numero 237642

    Kuvaus

    Malli:

    Varren ⌀ 16 mm. Sisäjäähdytys.
    L = sorvauspituus enintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin