Tarkkuuskarasarja ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Liitäntä: SK40

Tuote nro.: 237586 SK40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä SK40
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237586 SK40
EAN / GTIN 4045197608413
Valmistajan numero 237586 SK40

Kuvaus

Malli:

Karapää nro 237591, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa. Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
Halkaisijan säädössä vain pientä suunnanvaihtoepätarkkuutta.
⌀-alueille 9,75–88,1 mm

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä tyyppi CC..0602...

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: Nro 237591 SK40
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus)​: Nro 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nro 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06
1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin