Tarkkuuskarasarja ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Tuote nro.: 237586 HSK63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Liitäntä HSK63
    Sisäjäähdytys kyllä
    Tuotetyyppi Karatyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 237586 HSK63
    EAN / GTIN 4045197608437
    Valmistajan numero 237586 HSK63

    Kuvaus

    Malli:

    Karapää nro 237591, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa. Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
    Halkaisijan säädössä vain pientä suunnanvaihtoepätarkkuutta.
    ⌀-alueille 9,75–88,1 mm

    Käyttö:

    Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä tyyppi CC..0602...

    Toimituksen sisältö:

    1 karanpää: Nro 237591 HSK63
    1 poraustuurna (maksimisorvauspituus)​: Nro 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    Nro 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06
    1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

    Varaosa:

    Kääntöterän ruuvi nro 219830.

    Suositus:

    Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.