Malli:
Karapää nro
237591, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa.
Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.Halkaisijan säädössä vain pientä suunnanvaihtoepätarkkuutta.
⌀-alueille 9,75–88,1 mm
Käyttö:
Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä tyyppi CC..0602...
Toimituksen sisältö:
1 karanpää: Nro
237591 HW63
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nro
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 kääntöteränpidin sillalle: Nro
237564 06
1 kääntöterä: Nro
260052 koko CU7010 (CCMT 060204)
Varaosa:
Suositus:
Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro
237695 ja nro
237696 kanssa.