CC.T 060204 HU7315-1

Tuote nro.: 260052 HU7315-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,18 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
600 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCGT 060204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HU7315-1
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Pääkäyttöalue N
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja AF
    Toleranssi G
    Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 600 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260052 HU7315-1
    EAN / GTIN 4062406380274
    Valmistajan numero 260052 HU7315-1

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin