{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SS | |
Toleranssi | MF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 500 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260052 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780393 | |
Valmistajan numero | 260052 HB7010-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 060204, Laji: HB7010-1
pyynnöstä
Varastossa
1 157 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 672 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
511 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
597 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 536 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC.T 060202 |
Koneistusehto | jatkuva | kevyesti hakkaava | voimakkaasti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm | 0,4 mm - 2 mm |
lastunmurtaja | SS | SS | SS | WSS | PF |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 2,5 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P | P | P | P |