Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-⌀ / teränkoko: 10/06mm

Tuote nro.: 260022 10/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH10K SCLCR/L06
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12 mm
Keskisiirto L3 6 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Ulkonema L1 50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260022 10/06
EAN / GTIN 4045197652010
Valmistajan numero 260022 10/06

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-⌀ / teränkoko: 10/06mm

Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-⌀ / teränkoko: 10/06mm

pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
171,93 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
221,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
216,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
169,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
124,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
209,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
250,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
216,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
124,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus L 125 mm 100 mm 125 mm 110 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 110 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D 5×D 8×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 3×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
varren ⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Käyttötapa Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea
Keskisiirto L3 6 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 2,5 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 1,5 mm 6,5 mm 6 mm 7 mm 6,4 mm 1,5 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin Sisäsorvauspidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin