• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-⌀ / teränkoko: 0610/03mm

Tuote nro.: 260022 0610/03
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 3 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH0610H SCLCR/L03
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0301..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 7 mm
Keskisiirto L3 2,5 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Kaulan leveys L4 6 mm
Pään pituus L1 24 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 13
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260022 0610/03
EAN / GTIN 4045197651976
Valmistajan numero 260022 0610/03
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin