Poratanko KM 10/07 mm

Tuote nro.: 261326 10/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 10 mm
    Terän koko 7 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
    Lastuava aine KM
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin E10K SVJCR/L07
    Asetuskulma κ 142 astetta
    Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
    Keskisiirto L3 1,5 mm
    Kiinnityspituus L2 9 mm
    Kaulan leveys L4 6,3 mm
    Pään pituus L1 18 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261326 10/07
    EAN / GTIN 4062406100421
    Valmistajan numero 261326 10/07

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin