{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Terän koko | 7 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E10K SDQCR/L07 | |
Asetuskulma κ | 107,5 astetta | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 13 mm | |
Keskisiirto L3 | 7 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 9,6 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260320 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197877697 | |
Valmistajan numero | 260320 10/07 |