HM-sisäsorvauspidin E.. SDQCR 1075° kääntöterille DC.. oikea, Schaft-⌀ / teränkoko: 20/11mm

Tuote nro.: 260320 20/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E20S SDQCR/L11
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
Keskisiirto L3 12,5 mm
Kiinnityspituus L2 18,9 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Ulkonema L1 52 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260320 20/11
EAN / GTIN 4045197877727
Valmistajan numero 260320 20/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin