Teräksinen sisäsorvauspidin A.. SDUCR 93° kääntöterille DC.. oikea

Tuote nro.: 260342 0810/07
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A0810H SDUCR/L07
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12,5 mm
Keskisiirto L3 6,5 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Hyötysyvyys T 4,4 mm
Kaulan leveys L4 7 mm
Pään pituus L1 22,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260342 0810/07
EAN / GTIN 4045197979070
Valmistajan numero 260342 0810/07