Sisäsorvausterä 11,8 mm

Tuote nro.: 236677 11,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ D 11,8
    varren malli DIN 1835 A
    Sisäjäähdytys kyllä
    Vähimmäis-⌀ dmin 10,8 mm
    Säätöalue epäkeskokiinnitysholkilla 11,5 mm - 12,3 mm
    Ulkoneman pituus L1 25 mm
    Kokonaispituus Lges 100 mm
    Varren ⌀ Ds h6 10 mm
    sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679 10
    Sopiva kääntöterä 260142 HB725
    Kääntöterä-ruuvisarja 269410 (7IP; 1,0 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236677 11,8
    EAN / GTIN 4045197769145
    Valmistajan numero 236677 11,8

    Kuvaus

    Käyttö:

    Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysistukan nro 236679 kanssa.
    Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

    Ohje:

    Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin ⌀ Dmin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin