Epäkeskokiinnitysholkki 10 mm

Tuote nro.: 236679 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d H5 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d 10 mm
Ulko-⌀:n toleranssi H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Kokonaispituus Lges 62 mm
L1 57 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236679 10
EAN / GTIN 4045197768964
Valmistajan numero 236679 10

Kuvaus

Malli:

Säätöalueen ⌀ ±0,5 mm.
Yhdessä sisäsorvausterän (nro 236677) kanssa säätöalueen nimellis-⌀-0,3 / +0,5 mm.

Käyttö:

Työkalu kiinteän mitan koneistukseen yhdessä sisäsorvausterien kanssa. Kiinnitykseen Weldon-istukassa, jonka halkaisija on 25; 32 ja 40 mm standardin DIN 1835 B mukaisesti.

Ohje:

Tarkka halkaisija asetetaan sisäsorvausterää kiertämällä esiasetuslaitteella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin