Epäkeskokiinnitysholkki 12 mm

Tuote nro.: 236679 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d 12 mm
Ulko-⌀:n toleranssi H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Kokonaispituus Lges 62 mm
L1 57 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236679 12
EAN / GTIN 4045197768971
Valmistajan numero 236679 12

Kuvaus

Malli:

Säätöalueen ⌀ ±0,5 mm.
Yhdessä sisäsorvausterän (nro 236677) kanssa säätöalueen nimellis-⌀-0,3 / +0,5 mm.

Käyttö:

Työkalu kiinteän mitan koneistukseen yhdessä sisäsorvausterien kanssa. Kiinnitykseen Weldon-istukassa, jonka halkaisija on 25; 32 ja 40 mm standardin DIN 1835 B mukaisesti.

Ohje:

Tarkka halkaisija asetetaan sisäsorvausterää kiertämällä esiasetuslaitteella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ d H5 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin