Sisäsorvausterä 27,8 mm

Tuote nro.: 236677 27,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 27,8
varren malli DIN 1835 A
Sisäjäähdytys kyllä
Vähimmäis-⌀ dmin 26 mm
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkilla 27,5 mm - 28,3 mm
Ulkoneman pituus L1 41 mm
Kokonaispituus Lges 190 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679 20
Sopiva kääntöterä 260142 HB725
Kääntöterä-ruuvisarja 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236677 27,8
EAN / GTIN 4045197769305
Valmistajan numero 236677 27,8

Kuvaus

Käyttö:

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysistukan nro 236679 kanssa.
Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Ohje:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin ⌀ Dmin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin