Sisäsorvausterä 23,8 mm

Tuote nro.: 236677 23,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 23,8
varren malli DIN 1835 A
Sisäjäähdytys kyllä
Vähimmäis-⌀ dmin 22 mm
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkilla 23,5 mm - 24,3 mm
Ulkoneman pituus L1 37 mm
Kokonaispituus Lges 170 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679 20
Sopiva kääntöterä 260142 HB725
Kääntöterä-ruuvisarja 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236677 23,8
EAN / GTIN 4045197769268
Valmistajan numero 236677 23,8

Kuvaus

Käyttö:

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysistukan nro 236679 kanssa.
Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Ohje:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin ⌀ Dmin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin