{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 30,8 | |
varren malli | DIN 1835 A | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 29 mm | |
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkilla | 30,5 mm - 31,3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 44 mm | |
Kokonaispituus Lges | 195 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679 | 25 | |
Sopiva kääntöterä | 260142 HB725 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236677 30,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769336 | |
Valmistajan numero | 236677 30,8 |