{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 33,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 170 mm | |
Ulkonema LA | 195 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236602 33,5 | |
EAN / GTIN | 4047109198845 | |
Valmistajan numero | U45 33350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 33,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
875,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
723,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Nimellis-⌀ D | 33,5 | 33,5 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 195 | 195 |