KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W80: 38-010

Tuote nro.: 236608 38-010
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,16 € / kpl
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 110408-01
Sarja KUB Pentron®
merkintä 38-010
Laji BK7710
Tyyppi Alu
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236608 38-010
Kopioi
EAN / GTIN 4047109198180
Kopioi
Valmistajan numero W80 38010.087710
Kopioi
Valmistaja Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
280
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
220
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "KUB Pentron®" Näytä kaikki

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin