{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 32 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 160 mm | |
Ulkonema LA | 184 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 32-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236602 32 | |
EAN / GTIN | 4047109198814 | |
Valmistajan numero | U45 33200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 5×D, ⌀ DC m7: 32mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
863,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
662,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
477,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
822,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nimellis-⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Hyötypituus L1 | 160 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Ulkonema LA | 184 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm | 199 mm |