KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 5×D, ⌀ DC m7: 16mm

Tuote nro.: 236602 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Pentron®
Nimellis-⌀ D 16
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 80 mm
Ulkonema LA 96 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren pituus Ls 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 040204 10-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236602 16
EAN / GTIN 4047109206434
Valmistajan numero U45 01600

Kuvaus

Malli:

  • Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
  • Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
  • Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
  • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax= 0,25 mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.

Poraustoleranssi: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Käyttö:

  • Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605236609.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Suositus:

Alkuporauksessa syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Ohje:

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.
ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 16mm

KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 5×D, ⌀ DC m7: 16mm

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
635,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
554,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Varsi ISO 9766 ISO 9766
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
Hyötypituus L1 80 mm 80 mm
Sarja KUB Pentron® Power Drill
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora
Ulkonema LA 96 mm 96 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin