{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 27 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 135 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/16 tuuma | |
Ulkonema LA | 157 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 09T308 28-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236602 27 | |
EAN / GTIN | 4047109190474 | |
Valmistajan numero | U45 22700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 27 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
808,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
668,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 27 | 27 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hyötypituus L1 | 135 | 135 |
tuuma-⌀ | 1 1/16 | 1 1/16 |