{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 37 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 152 mm | |
Ulkonema LA | 182 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 70 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,35 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 252 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235010 37 | |
EAN / GTIN | 4062406253684 | |
Valmistajan numero | 235010 37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC: 37mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
504,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
702,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 37 | 37 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Sarja | HOLEX Pro | Power Drill |
Ulkonema LA | 182 mm | 175 mm |