{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 19 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 79 mm | |
tuuma-⌀ | 3/4 tuuma | |
Ulkonema LA | 96 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 152 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235010 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253455 | |
Valmistajan numero | 235010 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
424,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
515,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT06T205 / XOMT06T204 | WOEX 030204 | SOGX 060305 |
Nimellis-⌀ D | 19 | 19 | 19 |
Hyötypituus L1 | 79 | 76 | 76 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 96 | 100 | 94 |