HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC: 18,5mm

Tuote nro.: 235010 18,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HOLEX Pro
Nimellis-⌀ D 18,5
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 75 mm
Ulkonema LA 92 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Varren pituus Ls 56 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOMT06T205 / XOMT06T204
Kääntöterä-ruuvisarja 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 148 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235010 18,5
EAN / GTIN 4062406253448
Valmistajan numero 235010 18,5

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.
Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.
Poraustoleranssi: -0,05 / +0,3 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.
Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 18,5mm

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC: 18,5mm

pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
515,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D 4×D
ISO-koodi-kääntöterä SOMT06T205 / XOMT06T204 SOGX 060305
Varsi ISO 9766 ISO 9766
Kääntöterä-ruuvisarja 232980 2 (TX7;0,8Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Hyötypituus L1 75 mm 76 mm
Sarja HOLEX Pro Power Drill
Ulkonema LA 92 mm 94 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin