{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 26 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 107 mm | |
Ulkonema LA | 129 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,3 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 189 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Valmistajan numero | 235010 26 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 26 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
403,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
561,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 26 | 26 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Hyötypituus L1 | 107 | 104 |