{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 31 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 127 mm | |
tuuma-⌀ | 1 7/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 154 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,35 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 214 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235010 31 | |
EAN / GTIN | 4062406253622 | |
Valmistajan numero | 235010 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 100408 |
Nimellis-⌀ D | 31 | 31 | 31 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hyötypituus L1 | 127 | 124 | 124 |
Ulkonema LA | 154 | 153 | 148 |