HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC: 34mm

Tuote nro.: 235010 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HOLEX Pro
Nimellis-⌀ D 34
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 139 mm
Ulkonema LA 167 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,35 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOMT110408 / XOMT110406
Kääntöterä-ruuvisarja 232980 5 (TX15;3Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 227 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235010 34
EAN / GTIN 4062406253653
Valmistajan numero 235010 34

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.
Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.
Poraustoleranssi: -0,05 / +0,3 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.
Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 34mm

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC: 34mm

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
477,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
662,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 1 1 1
ISO-koodi-kääntöterä SOMT110408 / XOMT110406 WOEX 05T304 SOGX 110509
Varsi ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Kääntöterä-ruuvisarja 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Hyötypituus L1 139 mm 136 mm 136 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora
Ulkonema LA 167 mm 165 mm 161 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin