{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 38 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 80 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/2 tuuma | |
Ulkonema LA | 111 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 70 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,35 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 181 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235000 38 | |
EAN / GTIN | 4062406253004 | |
Valmistajan numero | 235000 38 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 38 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
563,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
varren ⌀ Ds | 40 | 32 | 40 |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | HPC |
Hyötypituus L1 | 80 | 76 | 76 |
tuuma-⌀ | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |