{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 25 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 53 mm | |
Ulkonema LA | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,3 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235000 25 | |
EAN / GTIN | 4062406252861 | |
Valmistajan numero | 235000 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2×D, ⌀ DC: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
347,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
443,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 25 | 25 | 25 |
varren ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Varren pituus Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Hyötypituus L1 | 53 mm | 50 mm | 50 mm |
Ulkonema LA | 75 mm | 74 mm | 71 mm |