{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 32 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 67 mm | |
Ulkonema LA | 94 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,35 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 154 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235000 32 | |
EAN / GTIN | 4062406252946 | |
Valmistajan numero | 235000 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2×D, ⌀ DC: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
407,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
347,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D | 2×D |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Varren pituus Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Hyötypituus L1 | 67 mm | 64 mm | 64 mm |